Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo SKF BSD 60120 CGA, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a sfere a contatto angolare a spinta Contatto angolare [angolo di contatto >45°, ma incl. 2468(00), 40°]

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BSD 60120 CGA
Rubix:160000000360910
Produttore:262213
EAN:7316572855041
CUSCINETTO DI PRECISIONE BSD 60120 CGA

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BSD 60120 CGA


I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1087,4 g
Larghezza20 mm
Seriebsd
Diametro interno60 mm
Diametro esterno120 mm
Carico statico di base, assiale - C0a228000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca69500 N
Guarnizioneaprire
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 595,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 726,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.