Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF50115-2Z-XL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF50115-2Z-XL
Rubix:160000000399866
Produttore:0017779200000
EAN:4012802078855
0017779200000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF50115-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0017779200000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF50115-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1784 g
Larghezza34 mm
Seriezklf..-2z-xl
Diametro interno50 mm
Diametro esterno115 mm
Carico statico di base, assiale - C0a126000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca46500 N
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
705,33 IVA esclusa
/ Unità
860,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.