Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF50140-2RS-XL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 54 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF50140-2RS-XL
Rubix:160000000399844
Produttore:0000659860000
EAN:4012802078862
0000659860000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF50140-2RS-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0000659860000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF50140-2RS-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS, azione bilaterale, avvitabile, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4393 g
Larghezza54 mm
Seriezklf..-2rs-xl
Diametro interno50 mm
Diametro esterno140 mm
Carico statico di base, assiale - C0a250000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca125000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
1106,01 IVA esclusa
/ Unità
1349,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.