Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF1762-2Z-XL, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF1762-2Z-XL
Rubix:160000000399859
Produttore:0015373000000
EAN:4012802469875
0015373000000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF1762-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0015373000000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF1762-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso457 g
Larghezza25 mm
Seriezklf..-2z-xl
Diametro interno17 mm
Diametro esterno62 mm
Carico statico di base, assiale - C0a31500 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca20800 N
Guarnizionedue scudi metallici
Codice doganale84821090
328,03 IVA esclusa
/ Unità
400,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.