Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF3080-2Z-XL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:ZKLF3080-2Z-XL
Rubix:160000000399833
Produttore:0015374900000
EAN:4012802078763

Dettagli del prodotto : 0015374900000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF3080-2Z-XL
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 774 g |
|---|---|
| Larghezza | 28 mm |
| Serie | zklf..-2z-xl |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 64000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 32000 N |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 424,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 517,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione