Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo SKF BEAM 015060 C-2RSH, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 60 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BEAM 015060 C-2RSH
Rubix:999200603000124
EAN:7316579143790
CUSCINETTO DI PRECISIONE BEAM 015060 C-2RSH

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BEAM 015060 C-2RSH


Questi cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto sono adatti per le applicazioni delle viti a ricircolo di sfere, ma offrono vantaggi anche nelle applicazioni che richiedono un supporto radiale e assiale affidabile, oltre a una guida assiale dell’albero di estrema precisione. I cuscinetti della serie BEAM sono dotati di un anello esterno molto più spesso rispetto alla serie BEAS e presentano fori passanti per i bulloni di fissaggio che semplificano la procedura di montaggio.

Punti di forza

- Accommodate radial loads, and axial loads in both directions
- Greased and sealed as standard
- Ready to mount
- Easy to relubricate

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Gabbiaplastica
Diametro interno15 mm
Diametro esterno60 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
410,50 IVA esclusa
/ Unità
500,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.