Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo SKF BEAS 017047 C-2RSH, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BEAS 017047 C-2RSH
Rubix:999190200022750
EAN:7316577861665

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BEAS 017047 C-2RSH
Questi cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto sono adatti per le applicazioni delle viti a ricircolo di sfere, ma offrono vantaggi anche nelle applicazioni che richiedono un supporto radiale e assiale affidabile, oltre a una guida assiale dell’albero di estrema precisione. I cuscinetti assicurano un elevato grado di rigidezza assiale e alta capacità di carico assiale, possono sopportare velocità elevate e rapide accelerazioni e offrono una precisione di funzionamento molto elevata.
Punti di forza
- Accolgono carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Ingrassati e sigillati di serie
- Pronti e facili da montare
- Facili da rilubrificare
- Ingrassati e sigillati di serie
- Pronti e facili da montare
- Facili da rilubrificare
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 440,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
