Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF2575-2Z-2AP-XL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 56 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF2575-2Z-2AP-XL
Rubix:170000000523546
Produttore:0001652390000
EAN:4012802454185
0001652390000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF2575-2Z-2AP-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0001652390000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF2575-2Z-2AP-XL


Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo
Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2Z-2AP-XL, matched pair, double direction, gap seals on both sides

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1383 g
Larghezza56 mm
Seriezklf..-2z-2ap-xl
Diametro interno25 mm
Diametro esterno75 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Codice doganale84821090
873,65 IVA esclusa
/ Unità
1065,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.