Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo SKF BEAS 020052 C-2RSH, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BEAS 020052 C-2RSH
Rubix:999190200022751
EAN:7316577781475
CUSCINETTO DI PRECISIONE BEAS 020052 C-2RSH

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BEAS 020052 C-2RSH


Questi cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto sono adatti per le applicazioni delle viti a ricircolo di sfere, ma offrono vantaggi anche nelle applicazioni che richiedono un supporto radiale e assiale affidabile, oltre a una guida assiale dell’albero di estrema precisione. I cuscinetti assicurano un elevato grado di rigidezza assiale e alta capacità di carico assiale, possono sopportare velocità elevate e rapide accelerazioni e offrono una precisione di funzionamento molto elevata.

Punti di forza

- Accolgono carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Ingrassati e sigillati di serie
- Pronti e facili da montare
- Facili da rilubrificare

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza28 mm
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
375,73 IVA esclusa
/ Unità
458,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.