Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF40100-2RS-PE, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF40100-2RS-PE
Rubix:160000000399854
Produttore:0021866910000
EAN:4012802078817
0021866910000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF40100-2RS-PE

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0021866910000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF40100-2RS-PE


Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS-PE, azione bilaterale, avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1466 g
Larghezza34 mm
Seriezklf..-2rs-pe
Diametro interno40 mm
Diametro esterno100 mm
Carico statico di base, assiale - C0a101000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca43000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
428,62 IVA esclusa
/ Unità
522,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.