Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo SKF BTW 85 CTN9/SP, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 54 mm

Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BTW 85 CTN9/SP
Rubix:160000000362824
Produttore:430382
EAN:7316574738984
CUSCINETTO DI PRECISIONE BTW 85 CTN9/SP

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BTW 85 CTN9/SP


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto sono stati sviluppati per vincolare assialmente gli alberi mandrino in ambo le direzioni. Questi cuscinetti sono stati concepiti per il montaggio con cuscinetti a rulli cilindrici e sono formati da due cuscinetti assiali obliqui a una corona di sfere in disposizione ad “O”. L’elevato numero di sfere consente a questi cuscinetti di sopportare carichi assiali pesanti in ambo le direzioni e assicura un elevato grado di rigidezza del sistema.

Punti di forza

- Accommodate high axial loads in both directions
- Offer maximum load carrying capacity and maximum system rigidity
- Available for shaft diameters from 35 to 200 mm
- Available with either steel or ceramic balls
- Separable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x130x130 mm
Peso2047 g
Larghezza54 mm
Seriebtw
Gabbiapoliammide
Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
1151,54 IVA esclusa
/ Unità
1404,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.