Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF3080-2RS-2AP-XL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 56 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF3080-2RS-2AP-XL
Rubix:160000000399832
Produttore:0000726130000
EAN:4012802078749
0000726130000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF3080-2RS-2AP-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0000726130000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF3080-2RS-2AP-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS-2AP-XL, accoppiato, azione bilaterale, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1464 g
Larghezza56 mm
Seriezklf..-2rs-2ap-xl
Diametro interno30 mm
Diametro esterno80 mm
Carico statico di base, assiale - C0a127000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca52000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
932,77 IVA esclusa
/ Unità
1137,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.