Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLFA1050-2Z, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLFA1050-2Z
Rubix:170000000702424
Produttore:0001309740000
EAN:4012802424751
0001309740000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLFA1050-2Z

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0001309740000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLFA1050-2Z


Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo ZKLFA..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso122 g
Larghezza20 mm
Seriezklfa..-2z
Diametro interno10 mm
Diametro esterno32 mm
Carico statico di base, assiale - C0a18800 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca13400 N
Guarnizionedue scudi metallici
Codice doganale84821090
388,79 IVA esclusa
/ Unità
474,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.