Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLN1242-2RS-2AP-XL, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 50 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLN1242-2RS-2AP-XL
Rubix:170000000703959
Produttore:0015768100000
EAN:4054366015846
0015768100000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLN1242-2RS-2AP-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0015768100000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLN1242-2RS-2AP-XL


Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso400 g
Larghezza50 mm
Seriezkln..-2rs
Diametro interno12 mm
Diametro esterno42 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Codice doganale84821090
550,13 IVA esclusa
/ Unità
671,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.