Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo SKF BEAM 030080 C-2RSH, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BEAM 030080 C-2RSH
Rubix:999190200022745
EAN:7316577560032
CUSCINETTO DI PRECISIONE BEAM 030080 C-2RSH

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BEAM 030080 C-2RSH


Questi cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto sono adatti per le applicazioni delle viti a ricircolo di sfere, ma offrono vantaggi anche nelle applicazioni che richiedono un supporto radiale e assiale affidabile, oltre a una guida assiale dell’albero di estrema precisione. I cuscinetti della serie BEAM sono dotati di un anello esterno molto più spesso rispetto alla serie BEAS e presentano fori passanti per i bulloni di fissaggio che semplificano la procedura di montaggio.

Punti di forza

- Accommodate radial loads, and axial loads in both directions
- Greased and sealed as standard
- Ready to mount
- Easy to relubricate

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza28 mm
Diametro interno30 mm
Diametro esterno80 mm
Carico statico di base, assiale - C0a69500 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca31000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
510,23 IVA esclusa
/ Unità
622,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.