Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLN2052-2Z-XL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLN2052-2Z-XL
Rubix:160000000399801
Produttore:0017779040000
EAN:4012802430370
0017779040000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLN2052-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0017779040000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLN2052-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2Z, azione bilaterale, tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso311 g
Larghezza28 mm
Seriezkln..-2z-xl
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Carico statico di base, assiale - C0a47000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca26000 N
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
284,10 IVA esclusa
/ Unità
346,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.