Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLN0832-2Z-XL, Diametro interno: 8 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLN0832-2Z-XL
Rubix:160000000399793
Produttore:0005109710000
EAN:4054365643903
0005109710000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLN0832-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0005109710000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLN0832-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2Z, azione bilaterale, tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso89,5 g
Larghezza20 mm
Seriezkln..-2z-xl
Diametro interno8 mm
Diametro esterno32 mm
Carico statico di base, assiale - C0a16300 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca13800 N
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
197,07 IVA esclusa
/ Unità
240,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.