Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF1560-2RS-XL, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 60 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:ZKLF1560-2RS-XL
Rubix:160000000399824
Produttore:0016242450000
EAN:4012802078619

Dettagli del prodotto : 0016242450000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF1560-2RS-XL
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS, azione bilaterale, avvitabile, tenuta a labbro ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 428 g |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Serie | zklf..-2rs-xl |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 28500 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 19800 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 319,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 390,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione