Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF60145-2Z-XL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 145 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF60145-2Z-XL
Rubix:160000000399868
Produttore:0010067620000
EAN:4012802368451
0010067620000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF60145-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0010067620000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF60145-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4300 g
Larghezza45 mm
Seriezklf..-2z-xl
Diametro interno60 mm
Diametro esterno145 mm
Carico statico di base, assiale - C0a214000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca93000 N
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
1931,23 IVA esclusa
/ Unità
2356,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.