Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo SKF BTW 140 CM/SP, Diametro interno: 140 mm | Diametro esterno: 210 mm | Larghezza: 84 mm
Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BTW 140 CM/SP
Rubix:160000000362836
Produttore:423769
EAN:7316574650200

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BTW 140 CM/SP
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto sono stati sviluppati per vincolare assialmente gli alberi mandrino in ambo le direzioni. Questi cuscinetti sono stati concepiti per il montaggio con cuscinetti a rulli cilindrici e sono formati da due cuscinetti assiali obliqui a una corona di sfere in disposizione ad “O”. L’elevato numero di sfere consente a questi cuscinetti di sopportare carichi assiali pesanti in ambo le direzioni e assicura un elevato grado di rigidezza del sistema.
Punti di forza
- Accommodate high axial loads in both directions
- Offer maximum load carrying capacity and maximum system rigidity
- Available for shaft diameters from 35 to 200 mm
- Available with either steel or ceramic balls
- Separable
- Offer maximum load carrying capacity and maximum system rigidity
- Available for shaft diameters from 35 to 200 mm
- Available with either steel or ceramic balls
- Separable
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 84x210x210 mm |
|---|---|
| Peso | 8595 g |
| Larghezza | 84 mm |
| Serie | btw |
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 210 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2503,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 3054,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
