Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF3080-2Z-2AP-XL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 56 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF3080-2Z-2AP-XL
Rubix:170000000702527
Produttore:0001655060000
EAN:4012802272437
0001655060000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF3080-2Z-2AP-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0001655060000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF3080-2Z-2AP-XL


Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo
Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2Z-2AP-XL, matched pair, double direction, gap seals on both sides

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1466 g
Larghezza56 mm
Seriezklf..-2z-2ap-xl
Diametro interno30 mm
Diametro esterno80 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
932,77 IVA esclusa
/ Unità
1137,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.