Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF2068-2RS-XL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF2068-2RS-XL
Rubix:160000000399827
Produttore:0015628000000
EAN:4012802078640
0015628000000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF2068-2RS-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0015628000000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF2068-2RS-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS, azione bilaterale, avvitabile, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso594 g
Larghezza28 mm
Seriezklf..-2rs-xl
Diametro interno20 mm
Diametro esterno68 mm
Carico statico di base, assiale - C0a47000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca28500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
352,26 IVA esclusa
/ Unità
429,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.