Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF50140-2Z-2AP-XL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 108 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF50140-2Z-2AP-XL
Rubix:170000000523743
Produttore:0005640440000
EAN:4054364124182
0005640440000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF50140-2Z-2AP-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0005640440000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF50140-2Z-2AP-XL


Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo
Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2Z-2AP-XL, matched pair, double direction, gap seals on both sides

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8808 g
Larghezza108 mm
Seriezklf..-2z-2ap-xl
Diametro interno50 mm
Diametro esterno140 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Codice doganale84821090
2432,11 IVA esclusa
/ Unità
2967,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.