Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF2575-2RS-XL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF2575-2RS-XL
Rubix:160000000399829
Produttore:0015722370000
EAN:4012802416619
0015722370000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF2575-2RS-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0015722370000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF2575-2RS-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS, azione bilaterale, avvitabile, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso715 g
Larghezza28 mm
Seriezklf..-2rs-xl
Diametro interno25 mm
Diametro esterno75 mm
Carico statico di base, assiale - C0a55000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca30500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
397,01 IVA esclusa
/ Unità
484,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.