Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLN1242-2Z-XL, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLN1242-2Z-XL
Rubix:160000000399796
Produttore:0017778660000
EAN:4012802078947
0017778660000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLN1242-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0017778660000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLN1242-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2Z, azione bilaterale, tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso197 g
Larghezza25 mm
Seriezkln..-2z-xl
Diametro interno12 mm
Diametro esterno42 mm
Carico statico di base, assiale - C0a25000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca18800 N
Guarnizionedue scudi metallici
Codice doganale84821090
250,03 IVA esclusa
/ Unità
305,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.