Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF70155-2Z-XL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 155 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF70155-2Z-XL
Rubix:160000000399843
Produttore:0010068000000
EAN:4012802078879
0010068000000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF70155-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0010068000000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF70155-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4386 g
Larghezza45 mm
Seriezklf..-2z-xl
Diametro interno70 mm
Diametro esterno155 mm
Carico statico di base, assiale - C0a241000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca97000 N
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
2027,29 IVA esclusa
/ Unità
2473,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.