Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF2068-2Z-XL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF2068-2Z-XL
Rubix:160000000399860
Produttore:0015374820000
EAN:4047643183659
0015374820000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF2068-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0015374820000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF2068-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso595 g
Larghezza28 mm
Seriezklf..-2z-xl
Diametro interno20 mm
Diametro esterno68 mm
Carico statico di base, assiale - C0a47000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca28500 N
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
352,26 IVA esclusa
/ Unità
429,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.