Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF2575-2RS-PE, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:ZKLF2575-2RS-PE
Rubix:160000000399850
Produttore:0021540130000
EAN:4012802078695

Dettagli del prodotto : 0021540130000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF2575-2RS-PE
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS-PE, azione bilaterale, avvitabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 715 g |
|---|---|
| Larghezza | 28 mm |
| Serie | zklf..-2rs-pe |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 55000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 27500 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 277,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 339,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore