Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLFA0630-2Z, Diametro interno: 6 mm | Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLFA0630-2Z
Rubix:170000000702410
Produttore:0001288990000
EAN:4012802445886
0001288990000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLFA0630-2Z

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0001288990000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLFA0630-2Z


Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo ZKLFA..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Larghezza12 mm
Seriezklfa..-2z
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Carico statico di base, assiale - C0a5700 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca4550 N
Guarnizionedue scudi metallici
Codice doganale84821090
331,32 IVA esclusa
/ Unità
404,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.