Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF1560-2Z-XL, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 60 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF1560-2Z-XL
Rubix:160000000399858
Produttore:0015372880000
EAN:4047643183666
0015372880000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF1560-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0015372880000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF1560-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso428 g
Larghezza25 mm
Seriezklf..-2z-xl
Diametro interno15 mm
Diametro esterno60 mm
Carico statico di base, assiale - C0a28500 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca19800 N
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
319,81 IVA esclusa
/ Unità
390,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.