Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLN60110-2Z-XL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLN60110-2Z-XL
Rubix:160000000399819
Produttore:0015343780000
EAN:4012802445237
0015343780000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLN60110-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0015343780000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLN60110-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2Z, azione bilaterale, tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1800 g
Larghezza45 mm
Seriezkln..-2z-xl
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Carico statico di base, assiale - C0a214000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca93000 N
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
1281,74 IVA esclusa
/ Unità
1563,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.