Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF3590-2RS-2AP-XL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 68 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF3590-2RS-2AP-XL
Rubix:160000000399835
Produttore:0002002470000
EAN:4012802283945
0002002470000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF3590-2RS-2AP-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0002002470000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLF3590-2RS-2AP-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS-2AP-XL, accoppiato, azione bilaterale, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2243 g
Larghezza68 mm
Seriezklf..-2rs-2ap-xl
Diametro interno35 mm
Diametro esterno90 mm
Carico statico di base, assiale - C0a177000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca73000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
1141,33 IVA esclusa
/ Unità
1392,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.