Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLF2575-2Z-XL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLF2575-2Z-XL
Rubix:160000000399861
Produttore:0015374400000
EAN:4012802078701
0015374400000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF2575-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0015374400000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLF2575-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso715 g
Larghezza28 mm
Seriezklf..-2z-xl
Diametro interno25 mm
Diametro esterno75 mm
Carico statico di base, assiale - C0a55000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca30500 N
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
397,01 IVA esclusa
/ Unità
484,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.