Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLN2557-2Z-XL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 57 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLN2557-2Z-XL
Rubix:160000000399804
Produttore:0017778900000
EAN:4047643182089
0017778900000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLN2557-2Z-XL

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0017778900000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * ZKLN2557-2Z-XL


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2Z, azione bilaterale, tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso355 g
Larghezza28 mm
Seriezkln..-2z-xl
Diametro interno25 mm
Diametro esterno57 mm
Carico statico di base, assiale - C0a55000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca30500 N
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
316,95 IVA esclusa
/ Unità
386,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.