Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS7010-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:XCS7010-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381444
Produttore:0385604610000
EAN:4026677451286
0385604610000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS7010-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0385604610000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS7010-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Seriexcs70..-e-t-p4s
Gabbiaresina fenolica
Peso0,27 kg
Precisionep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carico statico di base, radiale - C0r7400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18500 N
Codice doganale84821090
€ 756,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 922,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.