Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7006-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HSS7006-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380693
Produttore:0191849720000
EAN:4012801489713
0191849720000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7006-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191849720000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7006-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HSS70..-C regolati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Seriehss70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r4250 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8200 N
Codice doganale84821090
128,23 IVA esclusa
/ Unità
156,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.