Cuscinetto radiale a sfere SKF 6201-2RSH, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6201-2RSH
Rubix:160000000359615
Produttore:164102
EAN:7316571844664
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6201-2RSH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6201-2RSH


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è la soluzione ideale per ambienti industriali esigenti. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, unisce robustezza ed efficienza. Questo prodotto si distingue per la facilità di montaggio e la capacità di funzionare a velocità elevate, garantendo al contempo prestazioni affidabili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere è costituito da una singola fila e da una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce un’elevata resistenza. Dotato di guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati, assicura un’efficace tenuta contro umidità e polvere. Il gioco radiale interno standard (CN) consente un buon equilibrio tra capacità di carico e riduzione dell’attrito, rendendolo una scelta pratica per numerose applicazioni. Questo cuscinetto è progettato per funzionare con una coppia resistente moderata, il che permette di mantenere un attrito accettabile anche a velocità elevate.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono il lubrificante e impediscono l’ingresso di contaminanti. Si raccomanda di monitorare occasionalmente le condizioni di funzionamento, in particolare la temperatura e le vibrazioni, al fine di garantire prestazioni ottimali.

Tenuta:
Questo prodotto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) che offrono un'eccellente protezione contro l'ingresso di polvere e acqua. Le guarnizioni creano una barriera efficace, prolungando la durata del cuscinetto e trattenendo il lubrificante all'interno. Sebbene queste guarnizioni offrano una protezione affidabile in ambienti umidi o polverosi, possono generare una leggera coppia di attrito aggiuntiva.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Il marchio è rinomato per la sua capacità di fornire soluzioni innovative che migliorano l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in oltre 40 settori industriali, SKF continua a distinguersi per la sua costante ricerca dell’eccellenza e dell’innovazione.

Punti di forza:
• Eccellente protezione dalla polvere e dall’umidità grazie alle guarnizioni in gomma.
• Facilità di montaggio e utilizzo, con conseguente riduzione dei tempi di installazione.
• Lunga durata grazie all’efficace ritenzione del lubrificante e alla resistenza alla corrosione.
• Basso livello di rumorosità e vibrazioni ridotte, a garanzia di un funzionamento silenzioso.
• Elevata capacità di carico per l’impiego in diverse applicazioni industriali.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto ad applicazioni industriali quali trasportatori, sistemi di movimentazione e macchine agricole. Si distingue in ambienti che richiedono carichi radiali elevati, consentendo al contempo di raggiungere velocità elevate. Grazie al suo design robusto, è in grado di garantire prestazioni affidabili in condizioni diverse, in particolare nelle linee di produzione e nei magazzini.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36,5 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7280 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
2,84 IVA esclusa
/ Unità
3,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.