Riferimenti
Naz:UCP 209
Rubix:160000000408608


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 146 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP 209
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 146 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 189,5 mm |
| Altezza | 108 mm |
| Serie | ucp |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 49,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore