SUPPORTI MONOBLOCCO DOPPI SNP40EC RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SNP40EC
Rubix:999250617005638
Produttore:SNP40EC R
EAN:00747023033324
SUPPORTI MONOBLOCCO DOPPI SNP40EC RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio88,9 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO DOPPI SNP40EC RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SNP40EC - RHP Short Base Cast Iron Pillow Block - 40mm Shaft Diameter

Punti di forza

SNP fornito con cuscinetto 1000G, SNP-EC con 1200ECG e SNP-DEC con 1000DECG.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2000 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio88,9 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto43,73 mm
Diametro esterno101,7 mm
Altezza101,7 mm
Lunghezza118 mm
Seriesnp
Peso2 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Larghezza47 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione