SOPPORTO SY 45 TR

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 45 TR
Rubix:160000000408247
Produttore:27284
EAN:7316571024905
SOPPORTO SY 45 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio30,2 mm
Altezza assi54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 45 TR


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,2x187x90 mm
Peso2220 g
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio30,2 mm
Altezza assi54 mm
Materialeghisa (alloggiamento)
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno187 mm
Bloccaggio12 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Forma costruttivasupporto ritto (pillow block) in ghisa con anello interno maggiorato e bloccaggio con viti di pressione (insert bearing)
Altezza107,5 mm
Lunghezza187 mm
Guarnizionetenute a contatto con 2 flingers in gomma (2-rubber flingers)
Lubrificazionegrasso (ingrassaggio) con rilubrificazione
Seriesy
Peso2,2 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Larghezza54 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
59,93 IVA esclusa
/ Unità
73,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore