SOPPORTO SYK 40 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYK 40 TF
Rubix:160000000408165
Produttore:74551
EAN:7316570672107
SOPPORTO SYK 40 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio136 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYK 40 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Excellent corrosion resistance
- Tolerant of high and low temperatures
- Lightweight
- Recyclable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,2x176x80 mm
Peso875 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio136 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialecuscinetto in acciaio
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno51,8 mm
Bloccaggio30 mm
Diametro dei fori di fissaggio14,5 mm
Forma costruttivavite di arresto
Altezza99,5 mm
Lunghezza176 mm
Guarnizionesealed on both sides
Lubrificazioneriempito in fabbrica con grasso al litio-calcio a base di olio minerale a lunga durata (nlgi 2); rilubrificazione possibile (skf lgwa 2, lgmt 2 o lgmt 3 consigliati per gli alloggiamenti in fusione).
Seriesyk
Peso0,86 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Larghezza48 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 60,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore