Riferimenti
SKF:Y/UKP 205 K/H
Rubix:999190200029417
Produttore:UKP 205 K/H


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33,74 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKP 205 K/H
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33,74 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 35 mm |
| Bloccaggio | 10 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 13 mm |
| Forma costruttiva | alloggiamento del blocco cuscinetto (base a 2 bulloni) |
| Altezza | 70,64 mm |
| Lunghezza | 139,7 mm |
| Guarnizione | guarnizione integrale con labbro di tenuta in nbr e flinger esterno rivestito per escludere i contaminanti. |
| Lubrificazione | a grasso (grasso standard skf; addensante sapone di litio-calcio, base olio minerale) |
| Serie | ukp |
| Peso | 0,82 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Larghezza | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore