SUPPORTI MONOBLOCCO MP25 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:MP25
Rubix:999250617005548
Produttore:MP25 R
EAN:00747023010851
SUPPORTI MONOBLOCCO MP25 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio127,5 mm
Altezza assi44,45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO MP25 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MP25 - RHP Supporto a cuscinetto in ghisa - Diametro dell'albero 25mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1300 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio127,5 mm
Altezza assi44,45 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro esterno84,3 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza84,3 mm
Lunghezza160,5 mm
Seriemp
Peso1,3 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza41,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione