Riferimenti
Asahi:UCP210
Rubix:170000000380301
Produttore:UCP210


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 159 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCP210
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 159 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno | 114 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 20 mm |
| Altezza | 114 mm |
| Lunghezza | 206 mm |
| Serie | ucp210 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Larghezza | 51,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione