0008295790000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RPB30-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RPB30-XL
Rubix:160000000403291
Produttore:0008295790000
EAN:4012802792362
0008295790000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RPB30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008295790000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RPB30-XL


Supporti ritti RPB, alloggiamento in lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico ed anello smorzatore in gomma, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialelamiera d'acciaio
Larghezza totale del cuscinetto38 mm
Diametro esterno117,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Altezza66,1 mm
Lunghezza117,5 mm
Serierpb..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14100 N
Larghezza38 mm
€ 39,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione