0523085020000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY20-TV-VA-HLA

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RSHEY20-TV-VA-HLA
Rubix:170000000705802
Produttore:0523085020000
EAN:4054366723215
0523085020000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY20-TV-VA-HLA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0523085020000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY20-TV-VA-HLA


Unità di supporto ritto RSHEY..-TV-VA, RIBB plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x72,8x20 mm
Peso272 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialein plastica
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno72,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio8 mm
Forma costruttivamontaggio dal basso
Altezza66 mm
Lunghezza72,8 mm
Guarnizionedouble seal
Lubrificazioneprelubrificato; rilubrificazione tramite filettatura di lubrificazione 1/4-28 unf
Seriershey..-tv-va
Peso0,272 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Larghezza31 mm
Codice doganale84832000
€ 84,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione