CUSCINETTO SPECIALE SY 35 TF/VA201
SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:SY 35 TF/VA201
Rubix:160000000408448
Produttore:114773
EAN:7316571382456


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 133 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE SY 35 TF/VA201
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con temperature elevate e direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 47,9x160x35 mm |
|---|---|
| Peso | 1561 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Interasse del fissaggio | 133 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Materiale | ghisa (alloggiamento);acciaio (cuscinetto) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Diametro esterno | 46,1 mm |
| Bloccaggio | 25,4 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Guarnizione | berührungslose abdichtung (deck-/schutzscheiben) beidseitig am lager; keine abdichtung an der einheit |
| Serie | sy |
| Peso | 1,45 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15302 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Larghezza | 45 mm |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione