0008585950000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY45-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASEY45-XL
Rubix:160000000403534
Produttore:0008585950000
EAN:4012802797794
0008585950000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY45-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio149,65 mm
Altezza assi54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008585950000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY45-XL


Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio149,65 mm
Altezza assi54 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto48 mm
Diametro esterno85 mm
Bloccaggio32 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Forma costruttivabullone passante
Altezza107 mm
Lunghezza192 mm
Guarnizioner seals (lip seals on both sides)
Lubrificazionerilubrificabile (filettatura di lubrificazione m6)
Serierasey..-xl
Peso2,16 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Larghezza32 mm
€ 52,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione