SOPPORTO UCPA 204/H
Unità cuscinetto a sfere con supporto Plummer Block
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:UCPA 204/H
Rubix:999210825056372
Produttore:UCPA 204/H
EAN:7316579751858


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 52 mm |
| Altezza assi | 30,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCPA 204/H
Le unità cuscinetto a sfere con supporto a base corta (pillow/plummer block) sono costituite da un cuscinetto a inserto montato in una carcassa in ghisa. Questa variante presenta fori filettati per i bulloni di fissaggio ed è adatta ad applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante o alternata. Ha l'anello interno esteso su entrambi i lati ed è bloccata sull'albero serrando due grani sull'anello interno, rendendo il montaggio semplice. Le unità sono conformi alle Norme Industriali Giapponesi (JIS).
Punti di forza
•Ottimizzato per applicazioni con spazio limitato
Pronto per il montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Bloccaggio rapido sull'albero
Anello interno esteso per ridurre al minimo il disallineamento dell'albero
Pronto per il montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Bloccaggio rapido sull'albero
Anello interno esteso per ridurre al minimo il disallineamento dell'albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 52 mm |
| Altezza assi | 30,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34 mm |
| Diametro esterno | 28,2 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Lunghezza | 76,2 mm |
| Serie | ucpa |
| Peso | 0,54 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 31 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore