CUSCINETTO SPECIALE SY 25 TF/VA201

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 25 TF/VA201
Rubix:160000000408446
Produttore:114767
EAN:7316571382432
CUSCINETTO SPECIALE SY 25 TF/VA201

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio19,8 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE SY 25 TF/VA201


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con temperature elevate e direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37,8x130x50 mm
Peso760 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio19,8 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno130 mm
Bloccaggio16 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Forma costruttivaalloggiamento per cuscinetto tipo plummer (sy, plummer block housing)
Altezza70 mm
Lunghezza102 mm
Guarnizioneabgedichtet (einheit für geschmierte & abgedichtete lagerausführung)
Lubrificazionemiscela poliglicole/grafite (va201)
Seriesy 25 tf
Peso0,73 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza36 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84832000
129,68 IVA esclusa
/ Unità
158,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione